ER16 SPR 8-9 DIN 6499 ER-Spannzangen

Artikel-Nr.: 4500175
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4500175
EAN / GTIN 7291075134162
Herstellernummer 4500175
L-Nummer L24120 2074

Beschreibung

Beschreibung:

ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 9 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 8 mm, Schaftgrösse (SS) ER16

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 9 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 8 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER16