Abdeckung ausziehbarer Griff für Werkzeugkoffer XXL III 49 mm

Artikel-Nr.: 44569
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 44569
EAN / GTIN 4010995445690
Herstellernummer 44569
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Für eine funktionierende Mechanik des Teleskopgriffs.
  • Ersatz-Abdeckung für den ausziehbaren Griff des Werkzeugkoffers XXL III, inkl. 22 Schrauben zur Befestigung. Enthält 1 Stück.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Breite (mm): 577 mm
  • Höhe (mm): 341 mm
  • Gesamtlänge (mm): 49 mm