{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Messbereich | 20 mm - 50 mm | |
| Messbereich Messschieber | 20 − 30; 30 − 40; 40 − 50 mm | |
| Messtiefe | 77 mm | |
| Abstand vom Bohrungsgrund h | 1,5 mm | |
| Anzahl Messschieber | 3 | |
| Zentrierteller Breite | 18 mm | |
| Verpackung | stabile Box | |
| Produktart | 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät |
| Artikelnummer | 435120 20-50 | |
| EAN / GTIN | 2050001037817 | |
| Herstellernummer | 14000000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |