Körner mit Hartmetallspitze 130 x 14 x 4 mm

Artikel-Nr.: 434 131 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 434 131 0
EAN / GTIN 4049002024252
Herstellernummer 434 131 0
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Materialien mit einer Härte bis maximal 68 HRC
  • zum exakten Markieren eines Bohrpunktes sowie zur Führung der Bohrerspitze, um ein Verlaufen zu vermeiden
  • aus hochlegiertem Werkzeugstahl gefertigt
  • durchgängig gehärtet für maximale Übertragung der Schlagkraft
  • spezieller Sicherheitsschlagkopf vermeidet Materialabsplitterungen und Deformation
  • poliertes Arbeitsende mit eingelöteter, präzise geschliffener Hartmetallspitze
  • goldfarbig tauchlackiert

Merkmal:

  • Gewicht: 139 g
  • Länge: 130 mm
  • Ausführung: poliert
  • Farbe: gold
  • Durchmesser Spitze: 4 mm
  • Schlüsselweite: 14 mm
  • Profil: 8-kant