Automatischer Körner mit Handschutz SB, Ø 3,5 mm, 20 - 50 N

Artikel-Nr.: 430 229 SB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
  • Bestellschritt: 3 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 430 229 SB
EAN / GTIN 4049002156861
Herstellernummer 430 229 SB
L-Nummer L70060 102471
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Vorbereiten und exakten Markieren eines Bohrpunktes, um ein Verlaufen der Bohrerspitze zu vermeiden
  • automatisches Auslösen durch speziellen Federmechanismus
  • vielseitige Einsatzmöglichkeit auch in beengten Räumen, da ein Hammerschlag nicht benötigt wird
  • selbstschlagend
  • Schlagkraft einstellbar
  • Austauschbare, gehärtete Spitze
  • hergestellt aus Spezial-Werkzeugstahl, Oberfläche galvanisiert
  • 2-Komponenten-Handschutz
  • Auslieferung mit Euro-Loch-Aufhängung zur Präsentation an SB-Wänden

Merkmal:

  • Gewicht: 65 g
  • Länge: 100 mm
  • Breite: 30 mm
  • Höhe: 30 mm
  • Ausführung: vernickelt
  • Durchmesser Spitze: 3.5 mm
  • Schaft Ø: 11 mm
  • Schlagkraft: 20 – 50 N