Seitenschneider ESD 30 Grad buendig

Artikel-Nr.: 427.E
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 427.E
EAN / GTIN 3148511759141
Herstellernummer 427.E
L-Nummer L60130 5464
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schutz der elektronischen Komponenten gegen die Gefahren elektrostatischer Entladungen (ESD)
  • 30° abgeschrägte Schneiden mit Aussparung hinten

Merkmal:

  • B [mm]: 11
  • C [mm]: 23
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 120
  • L1 [mm]: 6
  • Schnitt: i
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,2 - 0,6
  • Fe 30 HRc Durchm. [mm]: -