Splintentreibersatz XXL mit Handschutz im Karton, 5-teilig

Artikel-Nr.: 425 153 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 425 153 0
EAN / GTIN 4049002031052
Herstellernummer 425 153 0
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Austreiben oder Entfernen von Bolzen, Nieten, Splinten oder anderen Verbindungselementen aus Durchgangsbohrungen
  • alternativ zum passgenauen Versenken der o.g. Verbindungselemente in der Werkstückoberfläche
  • hochlegierter Werkzeugstahl, durchgängig gehärtet zur optimalen Kraftübertragung
  • spezieller Sicherheitsschlagkopf vermeidet Materialabsplitterungen und Deformation
  • goldfarbig tauchlackiert
  • mit ergonomischem 2K-Handschutz
  • Forderungen aus gängigen Normen (z.B. DIN) werden eingehalten bzw. übertroffen
  • alle Metallteile sind GS-geprüft
  • im Karton

Merkmal:

  • Gewicht: 2040 g
  • Länge: 342 mm
  • Breite: 159 mm
  • Höhe: 62 mm
  • Ausführung: poliert
  • Farbe: gold
  • Profil: 8-kant
  • Bestückung: 5 Stk

Downloads & Dokumente

Passende Produkte