Vierkant-Aufsteckschlüssel

Artikel-Nr.: 41871
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 41871
EAN / GTIN 4020772041878
Herstellernummer 41871
L-Nummer L30110 76
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Vierkant-Aufsteckschlüssel, lange Ausführung. Spezialstahl. Schaft und Drehstift gehärtet und im Brünierton angelassen. Drehstift eingepresst.

Merkmal:

  • SW: 9
  • D1: 18
  • D2: 9,0
  • L1: 200
  • L2: 200
  • L4: 18
  • Gewicht: 390 g