Beschreibung:
Dies ist ein tragbares Messgerät zur einfachen und genauen Messung der Oberflächenrauheit.
Der Surftest SJ-410 bietet Ihnen folgende Vorteile:
- Tragbares Bezugsebenentastsystem mit berührungssensitivem LCD (Touchscreen) und integriertem Drucker.
- Das große 14,5 cm [5.7 Zoll] Farb LCD bietet eine hervorragende Ablesbarkeit selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen.
- Bezugsebenentastsystem zur Messung von Primärprofil (P), Rauheit (R), Welligkeit (W) und mehr.
- Einfache & intuitive Menüführung.
- Oberflächenkompensation von Radien und Neigungen.
- Entspricht den Industrienormen wie DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS sowie kundenspezifische Einstellungen.
- Zehn unterschiedliche Messbedingungen können im SJ-411 /412 gespeichert werden. Bis zu 500 mit einer optionalen SD Karte.
- Statistikfunktion und farbige Toleranzbewertung.
- Zwei unterschiedliche Auswertebedingungen mit einer Messung.
- Jede Funktion kann separat mit Passwort geschützt werden.
- Es werden 16 Sprachen unterstützt.
- Optional: Autoset-Einheit, X-Achsen Feinverstellung und digitale Nivelliereinheit.
Merkmal:
- Maximaler Messbereich ist 50 Millimeter.
- Funktionen sind Traverse: 50 Millimeter oder Traverse straightness; 0,5 µm / 50 mm
- Messkraft des Tastsystems beträgt 0,75 mN.
- Der Tastspizenwinkel beträgt 60°.
- Der Radius der Tastspitze beträgt 2 µm.
- Die Messbreiche sind 800 µm; 80 µm und 8 µm (bis zu 2,4 mm mit optionalem Tastelement).
- Ausrichtung: ±1,5° (Neigung), 10 mm (Höhenverstellung)
- Profil: Primärprofil (P), Rauheitsprofil (R), Welligkeit (W), R-Motif, W-Motif und mehr
- Analyse-Grafik: BAC, ADC
- Digitalfilter: Gauß, 2CR75, PC75
- Drucker: Thermo-Drucker
- Toleranz: Farbige Anzeige obere / untere Toleranzgrenze
- Normen: DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI und benutzerdefinierte Bedingungen
- Schnittstelle: USB, Digimatic, RS-232C, Fußschalter
- Energieversorgung: AC-Netzteil oder eingebaute wiederaufladbare Batterie
- Gewischt: 2,9 Kilogramm