Manueller Rauheits- und Konturenmessplatz MarSurf, Typ: SD140AG11

Artikel-Nr.: 402757 SD140AG11
Rabatt
33.300,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.12.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messkraft 4 mN - 30 mN
Messgeschwindigkeit X 0,1 mm/s - 200 mm/s
Auflösung 10 nm
Höhe 905 mm
Breite 822 mm
Tiefe 572 mm
Produktart Konturenmessplatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 402757 SD140AG11
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Manueller Rauheits- und Konturenmessplatz MarSurf SD140 AG 11

Rauheits- und Konturenmerkmale prüfen in einem Messdurchgang!
Dabei bietet der Messplatz eine einfache Handhabung bei gleichzeitig zuverlässiger Qualitätssicherung durch hohe Funktionalität.


Schnelligkeit beim Messen und Umrüsten
  • Kurze Messzeiten dank hoher Positionier- und Messgeschwindigkeiten.
  • Manuelle Schnellverstellung der Vorschubeinheit in der Z-Achse mit Feinverstellung für optimale Ausrichtung.
  • Schneller, werkzeugloser Wechsel des Tastarms durch magnetische Aufhängung - ohne erneutes Kalibrieren.
  • Automatische Tastarmerkennung beschleunigt Messabläufe und verhindert Fehlmessungen.


Flexibel und vielseitig im Einsatz
  • Werkstückaufnahmeplatte bietet ausreichend Platz auch für große Werkstücke.
  • Großer Messbereich von 10 mm (100 mm Tastarm) und 25 mm (200 mm Tastarm) für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
  • Maximale Flexibilität im Handling durch Aufnahmeplatte mit 50 mm Bohrungsmaß.
  • Breite Auswahl an Tastarmen und Zubehörteilen.


Umfangreiches Softwarepaket
  • Messung von Doppelkonturen z.B. zur Bestimmung von Durchmessern.
  • Rauheitsmessung zum Auswerten von R-, W- und P-Kenngrößen nach aktueller Norm.
  • Einfache und intuitive Konturenmessung und -auswertung.
  • Starten von Quick & Easy - Programmen durch Einlesen von DMC-Codes.

Merkmal:

MarSurf SD 140 AG 11 Art.-Nr. 6269300
Auflösung: 10 nm
Abmessungen in mm: 572 × 905 × 822 mm
Messkraft: 4 mN bis 30 mN, per Software einstellbar
Positioniergeschwindigkeit X-Achse: 0.1 – 200 mm/s
Taster: Rauheits- und Konturtastsystem
Werkstückgewicht max.: 35 kg
Maschinengewicht: 100 kg

Verwendung:

Maschinenbau
Lager, Gewinde, Gewindestangen, Kugelumlaufspindeln, Wellen, Zahnstangen.

Fertigungsnahes Messen
Konturmessung im teilautomatischen Prozess.

Automobilindustrie
Lenkung, Bremssystem, Getriebe, Kurbelwelle, Nockenwelle, Zylinderkopf.

Medizin
Kontur der Hüft- und Knieendoprothesen, Kontur an medizinischen Schrauben, Kontur an Zahnimplantaten.