PFERD TOOLS TOOLS VHM-Fräser Ø16mm, 5 Schneiden, mit Spanteiler, 2xDC, Radius 1mm, AlTiN / TiSiXN beschichtet, Schaft HB, Performance Rostfrei

Artikel-Nr.: 4007220768273
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4007220768273
EAN / GTIN 4007220768273
Herstellernummer 23000954
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • 90° mit Radius und Spanteiler

Beschreibung:

  • Durch ihre Kombination aus werkstoffspezifischer Werkzeuggeometrie und hochmodernen Beschichtungen sind die Vollhartmetallfräser Performance Rostfrei optimal auf die Bearbeitung von rostfreiem Stahl sowie Titanlegierungen abgestimmt.
  • Fräser für dynamische Bearbeitung und Trochoidalfräsen.
  • Weldonschaft HB nach DIN 6535 mit seitlicher Mitnahmefläche.

Merkmal:

  • Schaftform: HB (DIN6535)
  • Ausführung: 90° mit Radius und Spanteiler
  • Eckenausführung: Eckenausführung Radius
  • Spiralwinkel: 38°
  • Beschichtung: AlTiN / TiSiXN
  • Schneidstoff: TI40
  • Innere Kühlschmierstoffzufuhr: nein
  • Vorschubrichtung: x,y,z
  • Schneiden-ø DC: 16 mm
  • Schaft-ø DCON: 16 mm
  • Maximale Schnitttiefe APMX: 32 mm
  • Gesamtlänge LF: 92 mm
  • Länge, Nutz LU: 42 mm
  • Hals-ø DN: 15.6 mm
  • Eckenradius RE: 1 mm
  • Anzahl Zähne ZEFP: 5 Stück
  • Norm: DIN 6527 Long

Vorteil:

  • Optimale Spankontrolle durch Spanteiler.
  • Ungleiche Teilung für vibrationsarme Bearbeitung mit hoher Laufruhe.
  • Ausführung mit Halsfreischliff.
  • Werkstoffspezifische Geometrie und Beschichtung für den Einsatz in rostfreien Materialien.
  • Optimierter Helixwinkel für verbesserten Spanabtransport.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Beachten Sie die Schnittdatenempfehlungen. Achten Sie auf eine stabile Werkstück- und Werkzeugaufspannung, um beste Leistungen zu erzielen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Fräsen
  • Antriebsarten: Bearbeitungszentren

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
    • Edelstahl (INOX)
    • Titan
    • Titanlegierungen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb