PFERD TOOLS TOOLS VHM-Fräser Ø20mm, 5 Schneiden, 2xDC, Radius 1mm, AlCrN beschichtet, Schaft HB, Universal

Artikel-Nr.: 4007220763032
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4007220763032
EAN / GTIN 4007220763032
Herstellernummer 23000850
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • 90° mit Radius

Beschreibung:

  • Die Vollhartmetallfräser eignen sich für den universellen Einsatz auf einer Vielzahl von Werkstoffen.
  • Fräser für den vielseitigen Einsatz vom Schruppen bis zum Schlichten.
  • Weldonschaft HB nach DIN 6535 mit seitlicher Mitnahmefläche.

Merkmal:

  • Schaftform: HB (DIN6535)
  • Ausführung: 90° mit Radius
  • Eckenausführung: Eckenausführung Radius
  • Spiralwinkel: 38°
  • Beschichtung: AlCrN
  • Schneidstoff: AP40
  • Innere Kühlschmierstoffzufuhr: nein
  • Vorschubrichtung: x,y,z
  • Schneiden-ø DC: 20 mm
  • Schaft-ø DCON: 20 mm
  • Maximale Schnitttiefe APMX: 38 mm
  • Gesamtlänge LF: 104 mm
  • Länge, Nutz LU: 52 mm
  • Hals-ø DN: 19.6 mm
  • Eckenradius RE: 1 mm
  • Anzahl Zähne ZEFP: 5 Stück
  • Norm: DIN 6527 Long

Vorteil:

  • Ausführung mit Halsfreischliff.
  • Universeller Einsatz in den wichtigsten Werkstoffen.
  • Hohe Produktivität durch optimale Zerspanungsleistung.
  • Hochmoderne Beschichtungen.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Beachten Sie die Schnittdatenempfehlungen. Achten Sie auf eine stabile Werkstück- und Werkzeugaufspannung, um beste Leistungen zu erzielen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Fräsen
  • Antriebsarten: Bearbeitungszentren

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Temperguss
    • Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Bronze
    • Einsatzstähle
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Duktiles Gusseisen
    • Ferrit (Magnetwerkstoff)
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aluminiumlegierungen hart
    • NE-Metall hart
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Hochwarmfeste Werkstoffe
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
    • Wälz- und Kugellagerstähle
    • Aluminiumlegierungen weich
    • NE-Metall weich
    • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Werkzeugstähle
    • Aluminiumlegierungen zäh

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb