Innenbürste IBU Ø22x100mm Gewinde 3/8″ BSW SiC-Filament-Ø0,90 Korn 180

Artikel-Nr.: 4007220660690
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Rohrbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220660690
EAN / GTIN 4007220660690
Herstellernummer 43679084
L-Nummer L51510 128
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Speziell zum Entgraten und Reinigen von Rohren, Gewinden, Muffen und Zylindern geeignet. Bürsten mit Siliciumcarbid (SiC) eignen sich besonders gut für Entgratarbeiten und zur Oberflächenverbesserung. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand. Neben dem Gewinde verfügt diese Innenbürste zusätzlich über einen 10 mm Schaftansatz.

Merkmal:

  • RPM, max.: 1000 RPM
  • Breite metrisch: 100 mm
  • Aufnahmesystem: Gewinde
  • Ø Besatzmaterial: 0.1 mm
  • ø Außen metrisch: 22 mm
  • Ø Schaft metrisch: 10 mm
  • Ø Gewinde: 3/8 BSW
  • Besatzmaterial: Siliciumcarbid (SiC)
  • Korngröße: 180
  • Länge, Gesamt: 170 mm

Vorteil:

  • Einspannen in Spannzangen durch integrierten Schaftansatz möglich.
  • Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch mit den Seiten arbeitet.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden. Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Im Rechtslauf einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Aufrauen; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Handeinsatz; Bohrmaschine

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Duroplaste
    • Weitere NE-Metalle
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl, Stahlguss
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Holz

Lieferumfang:

  • BSW = British Standard Whitworth

Hinweis:

  • Für den sicheren Einsatz die Bürste vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einführen.

Passende Produkte