PFERD TOOLS COMBIDISC Korund Schleifblatt CD 50x50 mm A60 für universelle Anwendungen

Artikel-Nr.: 4007220602355
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4007220602355
EAN / GTIN 4007220602355
Herstellernummer 42799034
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Quadratische Schleifblätter für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff in Industrie und Handwerk.
  • Erzielen grobe bis feine Oberflächen mit linearem Schliffbild.
  • Für das Ausschleifen von Ecken, zur Vorbereitung von linearen Schliffbildern.
  • PFERD TOOLS-EFFICIENCY empfiehlt COMBIDISC-Werkzeuge, um die Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten zu reduzieren.

Merkmal:

  • Aufspannsystem: System CD
  • Breite metrisch: 35 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • Länge metrisch: 35 mm
  • Korngröße: 60

Vorteil:

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel.
  • Hoher Komfort durch ruhigen Lauf und hohe Präzision.
  • Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: COMBIDISC-Schleifblätter für lineares Schleifen mit Schleifblatthalter auf Druckluftfeilgerät verwenden. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Egalisieren; Entlacken; Aufrauen; Schärfen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung
  • Antriebsarten: Handfeilgerät

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Temperguss
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen

Lieferumfang:

  • COMBIDISC-Schleifblatthalter bitte separat bestellen.