POLIFAN Fächerscheibe PFF 180x22,23 mm flach A40 Universallinie PSF STEELOX Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 4007220512463
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220512463
EAN / GTIN 4007220512463
Herstellernummer 67644185
L-Nummer L51120 147
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit. POLIFAN-Fächerscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Zerspanungsleistung und guter Standzeit.

Merkmal:

  • RPM, max.: 8500 RPM
  • Form: PFF / A / T27
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 180 mm
  • Korngröße: 40

Vorteil:

  • Schneller Arbeitsfortschritt und hohe Wirtschaftlichkeit durch gute Zerspanungsleistung.
  • Gute Standzeit.
  • Ideal auch für Akku-Winkelschleifer geeignet.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Stufenweises Feinschleifen; Flächenschliff; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl