PFERD TOOLS TOOLS Präzisions-Riffelfeile Typ 470 P 300mm Schweizer Hieb 0, grob

Artikel-Nr.: 4007220345832
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Stück
  • Bestellschritt: 6 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4007220345832
EAN / GTIN 4007220345832
Herstellernummer 12404700
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kreuzhieb für die grobe Präzisionsbearbeitung.
  • Riffelfeile der Länge 300 mm (größte Ausführung).

Merkmal:

  • PFERD TOOLS Typ: 470P
  • Breite metrisch: 14 mm
  • Hieb: 0
  • Länge metrisch: 300 mm
  • Höhe: 7 mm

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)