Beschreibung:
Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Hochleistungsschruppscheibe mit Keramikkorn für schnelles und wirtschaftliches Schleifen. Scannen Sie den QR-Code, um mehr über Schruppscheiben von PFERD TOOLS zu erfahren.
Merkmal:
- RPM, max.: 13300 RPM
- Form: E / 27 / T27
- Breite metrisch: 4.1 mm
- Ø Bohrung: 22.23 mm
- Schleifmittel: Keramikkorn CO
- ø Außen metrisch: 115 mm
Vorteil:
- Ultimative Aggressivität und herausragende Standzeit durch den Selbstschärfeffekt des Hochleistungsschleifmittels Keramikkorn im Zusammenspiel mit einer speziellen Bindungstechnologie.
- Einsparung von Arbeitskosten durch einen wesentlich schnelleren Arbeitsfortschritt im Vergleich zu konventionellen Schruppscheiben.
- Kräfteschonendes Arbeiten.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Optimal für die Wurzelnahtbearbeitung geeignet.
- Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Ausfugen; Wurzelnahtbearbeitung; Flächenschliff; Schweißnahtbearbeitung; Kehlnahtbearbeitung
- Antriebsarten: Winkelschleifer
Werkstoff: