Teleskop Lanze Karbon 14 m

Artikel-Nr.: 4.762-613.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer 4.762-613.0
EAN / GTIN 4054278716442
Herstellernummer 4.762-613.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit einer Reichweite von bis zu 14 Metern bietet die Teleskopstange TL 14 C aus steifer und leichter Carbonfaser nahezu grenzenlose Einsatzmöglichkeiten. Sie ist multifunktional genauso zur Reinigung von Fenstern, Fassaden oder Solarpanelen mit Osmosewasser einsetzbar wie für Hochdruck- und Niederdruckanwendungen und kann sogar zum Absaugen von beispielsweise Regenrinnen eingesetzt werden. Das Ein- und Ausfahren ist dank innovativer Schnellverschlüsse extrem einfach, auch die Klemmkraft ist werkzeuglos individuell einstellbar. Ein drehbarer Standfuß mit Haken zum Anbringen eines Tragegurts sowie der einzigartige Verdrehschutz sorgen für besonders sicheres und ergonomisches Arbeiten.

Merkmal:

  • Anschlussgewinde: M 18
  • Elemente: 10
  • Gewicht inklusive Verpackung: 10.2 kg
  • Länge des Teleskopstiels: 2.4 – 14 m
  • Material: Carbon
  • Zulauftemperatur: max. 60 °C

Vorteil:

Multifunktional anwendbar:
  • Zur Fenster-, Fassaden- und Solarpanelreinigung mit Osmosewasser.
Maximale Ergonomie:
  • Anti-Spin-Verdrehsicherung der Stangen für sicheres und ergonomisches Arbeiten.
  • Schnellverschlüsse zum schnellen und einfachen Lösen der Stangenklemmung.
Hohe Anwenderfreundlichkeit:
  • Werkzeuglose Verstellung der Klemmwirkung an den Schnellverschlüssen.
  • Mit Klemmhaken, um Wasserschlauch außerhalb der Stange zu führen.
Maximale Sicherheit:
  • Haptischer und visueller Ausziehstopper vermeidet unbeabsichtigte Demontage.
  • Zur Hochdruckreinigung oder zur Niederdruckreinigung mit Waschbürsten.
  • Drehbarer Standfuß sorgt für einfaches und ergonomisches Arbeiten.
  • Standfuß mit Haken zur Anbringung von Haltegurt und Tragegestell.
  • Elektrisch nicht leitendes Basis-Stangenelement.

Lieferumfang:

Anschlusssaug-Adapter; Anti-Spin; Ausziehanschlag; Drehbarer Standfuß; Schlauchhaken; Werkzeuglose Klemmkraftanpassung

Downloads & Dokumente

Passende Produkte