Spanneisen gekröpft, DIN 6316, Schlitzbreite×ganze Länge: 22X160mm

Artikel-Nr.: 371800 22X160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlitzbreite×ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6316
Norm DIN 6316
Schlitzbreite 22 mm
ganze Länge 160 mm
Höhe H 60 mm
Höhe H2 30 mm
Breite 60 mm
für Spannschrauben M20; M22
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 371800 22X160
EAN / GTIN 4020772071080
Herstellernummer 71084
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl, lackiert.