Spannhaken mit Bund M12, Typ: 1

Artikel-Nr.: 370071 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 1
H1 50 mm - 65 mm
Höhe H2 27 mm
Länge 1 40 mm
Fmax. 13,5 kN
maximales Drehmoment 45 Nm
Gewinde M M12
Produktart Spannhaken

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370071 1
EAN / GTIN 2050001880437
Herstellernummer K0015.12040
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Ausführung:

Komplett aus Vergütungsstahl und brüniert.

Verwendung:

Direktes Einschrauben in eine Rasterbohrung, auch ohne Senkung.
Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.
Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.

Passend für:

Höhenelement Nr. 370078.