{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Dmin | 10 mm | |
| Dmax | 12,3 mm | |
| H | 6,4 mm | |
| H1 | 6,2 mm | |
| L | 9 mm | |
| Schlüsselweite SW | 4 mm | |
| maximale Spannkraft | 2,5 kN | |
| Produktart | Vorrichtungs-Spannsystem |
| Artikelnummer | 370054 M5X15 | |
| EAN / GTIN | 4059245267798 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |