Schnellspann-Schraubstock mit Einhandbedienung, Backenbreite A: 110mm

Artikel-Nr.: 365023 110
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite A (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite A 110 mm
Spannbereich b 130 mm
Backenhöhe C 32 mm
Grundkörperlänge a 280 mm
Grundkörperbreite B 112 mm
Gesamthöhe c 82 mm
maximale Gesamtlänge L4 510 mm
Gewicht 9,5 kg
Farbcode für passendes Zubehör BM-Schraubstock blau
Produktart Bohrmaschinen-Schraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 365023 110
EAN / GTIN 4045197563200
Herstellernummer 365023 110
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Schnelles Verschieben der beweglichen Backe.
  • Backen gehärtet und geschliffen.
  • Zeitraubendes Kurbeln entfällt.
  • Präzises Spannen durch Flachbahn-Führung.
  • Spannen des Werkstücks mit einer Hand.
  • Eine Backe mit Horizontal- und Vertikalprisma für Rundmaterial, eine Backe glatt.
  • Zum Spannen flacher Teile sind beide Backen abgesetzt.
  • Mit zwei seitlichen Auflageflächen.
  • Formschlüssige Verriegelung.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen von Werkstücken auf Bohr- und Messmaschinen.

Werkstoff:

Körper und bewegliche Backe aus robustem Spezialguss.

Genauigkeit:

Innerhalb 0,03 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte