Automationskonsole mechanisch, Typ: XM52C

Artikel-Nr.: 363185 XM52C
Rabatt
2.559,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 197,5 mm
Breite 134 mm
Höhe 47 mm
Produktart Schraubstock-Zubehör

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 363185 XM52C
EAN / GTIN 4062406578169
Herstellernummer 363185 XM52C
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Bedienung über rollengelagerten Exzenterhebel und 2-stufigen Klemmkeil. Schneller und einfacher Wechsel durch Umlegen eines Exzenterhebels.

Verwendung:

Für alle Schraubstöcke und Paletten mit Stichmaß 52 mm bzw. 96 mm.

Passend für:

Zentrischspanner Nr. 363000, 363300 und Höhenkonsole Nr. 363188.