Drehplatte für Schraubstock, für Backenbreite: 113mm

Artikel-Nr.: 362073 113
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 242 mm
Aufspannschlitz 14 mm
passend zu Farbcode HD-Spanner
Produktart Drehplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 362073 113
EAN / GTIN 4062406263898
Herstellernummer 362073 113
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Merkmal:

Auflagerand geschliffen, 360° Teilstriche zur Winkeleinstellung, Fixiernut 20H7.

Passend für:

Hochdruckschraubstock Nr. 362075.

Lieferumfang:

Mit Befestigungsschrauben und Nutensteinen.