Sicherheitsmesser SECUMAX 350 mit Klinge 344820 - D 10, 1 Stück

Artikel-Nr.: 350005.02
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
Artikelnummer 350005.02
EAN / GTIN 4002632803772
Herstellernummer 350005.02
L-Nummer L60170 905
Hersteller/verantwortliche Person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mehr Spaß bei der Arbeit? Probieren Sie es. Mit robustem Klingenkopf.
Beim SECUMAX 350 mit robustem Klingenkopf gehen Komfort, Widerstandskraft und höchste Sicherheit Hand in Hand. Das SECUMAX 350 ist eben ein echtes Multitalent – das zudem mit einem innovativen Klingenwechsel aufwartet. Schneiden können Sie mit ihm neben den gängigen auch die hartnäckigeren Materialien – wie z.B. stärkere Folien und Umreifungen. Und bei allem fühlt es sich so gut an, dass Sie es nur ungern wieder weglegen.
  • Basismaterial:
    Glasfaserverstärkter Kunststoff
  • Robuster Klingenkopf
    Mit einer Klingenstärke von 0,5 mm ist der kunststoffummantelte Klingenkopf besonders widerstandsfähig. Deshalb nimmt es dieses SECUMAX 350 in Logistik und Produktion auch mit besonders anspruchsvollem Schneidmaterial auf.
  • Verdeckt liegende Klinge
    Die beiden Schneidkanten des Klingenkopfs sind sicher abgeschirmt – zum Schutz von Anwender und Ware. Und doch steht Ihnen genug Klinge zur Verfügung, um damit 2-lagige Kartons und vieles mehr sicher schneiden zu können.
  • Ersatzklinge im Griff
    Die Klinge wechseln Sie besonders einfach und sicher – indem Sie den Griff per Hand an seiner Oberseite öffnen. So gelangen Sie zum „Magazin“ mit der Ersatzklinge. Und lösen gleichzeitig die Arretierung des robusten Klingenkopfs.
  • Mit Leichtigkeit
    Beim Schneiden ein Schwergewicht, aber mit nur 38 g ein Leichtgewicht. Deshalb fallen Ihnen selbst hohe Schnittfrequenzen nicht schwer. „Erleichterung“ auch beim Handling der Klinge: Da sie eingespritzt ist, besteht für Ihre Finger keine Gefahr.
  • Ergonomisch geformt
    Rechts- oder Linkshänder? Eigentlich egal. Denn das SECUMAX 350 fügt sich in jede Hand. Unterstützt wird der „Tragekomfort“ durch die Wölbung der Außenseiten, den angenehmen Soft-Grip und die Rillen am Griff.
  • Hauptschneidmaterialien:
    Karton: bis 2-lagig
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Kunststoffumreifungen
    Klebeband

Merkmal:

  • Griff: Standardgriff
  • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Höchste Sicherheit (SECUMAX)
  • Sicherheitstechnik II: Verdeckt liegende Klinge
  • Transportsicherung: ja
  • Auslöser: Hand
  • Ergonomie: Besonders ergonomisch
  • Schnitttiefe (zusammengefasst): 6 mm
  • Hauptschneidmaterialien: Karton: bis 2-lagig, Karton: 1-lagig, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Klebeband, Kunststoffumreifungen, Sackware, Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur, Filz, Kaschierte Folie, Gummi
  • Abriebeigenschaften: Hoher Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: ja
  • Klebebandritzer: ja
  • Basismaterial: Glasfaserverstärkter Kunststoff
  • Softgrip: ja
  • Metalldetektierbar: nein
  • Montierte Klinge: 3448.20
  • Optionale Klinge: 3550.20
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Sonstige
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 2-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): nein
  • Ersatzklingen im Griff: 1 Ersatzklinge im Griff
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • Als Werbeartikel möglich: ja
  • GS-Zeichen (Text): TÜV-/VPA-geprüft