GD-DHL 15.00-800-U04 Gundrills für auswechselbare Bohrköpfe mit drei Spanformern und einem Wiper für eine hohe Oberflächenqualität

Artikel-Nr.: 3481390
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3481390
EAN / GTIN 7291075615258
Herstellernummer 3481390

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 15 mm, Gesamtlänge (OAL) 802 mm, Nutzlänge (LU) 709 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 25.4 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 15 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TOGT 07 .
  • Gesamtlänge (OAL): 802 mm
  • Schaftlänge (LS): 70 mm
  • Nutzlänge (LU): 709 mm

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb