GD-DH 0.562-15D-I1-07 Tieflochbohrer mit 3-schneidigen Wendeschneidplatten mit Spanformern und Wiper für eine hohe Oberflächengüte

Artikel-Nr.: 3481245
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3481245
EAN / GTIN 7291075607628
Herstellernummer 3481245

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 0.562″, Gesamtlänge (OAL) 12.569″, Nutzlänge (LU) 8.937″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.562″
  • Nenndurchmesser 0.562″
  • Funktionslänge (LF): 10.28″
  • Gesamtlänge (OAL): 12.569″
  • Schaftlänge (LS): 2.21″
  • Nutzlänge (LU): 8.937″

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb