MDR ANMU 090305PNTR IC328 Doppelseitige rechteckige Einsätze mit 2 zentralen Schneidkanten für Bohren und 2 Schneidkanten zum Umfangfräsen

Artikel-Nr.: 3477322
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3477322
EAN / GTIN 7291075593617
Herstellernummer 3477322

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 3.15 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6.3 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.5 mm
  • Schneidkantenlänge effektiv (LE): 9.4 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 3.15 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1): 6.3 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.23 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.05 mm/tooth
  • Wiper Kantenlänge (BS): 0.8 mm

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb