Tyrolit Trennscheibe gerade 150x1,6x22,23 mm AC46 BASIC universell

Artikel-Nr.: 34705483
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
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
Artikelnummer 34705483
EAN / GTIN 9009013117690
Herstellernummer 34705483
L-Nummer L50140 104155
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die neue BASIC CUT-ALL Trennscheibe ist ein wahrer Allrounder für sämtliche Trennaufgaben.
  • Egal ob Sie Stahl, Edelstahl, NE-Metalle, PVC oder sogar Gestein (wie beispielsweise Betonerzeugnisse, Estrich, Kalksandstein, etc.) trennen möchten, dieses Werkzeug ist dafür die einfachste Wahl.
  • Dadurch verringern sich Ihre Scheibenwechsel und Sie können dennoch von Leichtgängigkeit und geringer Gratbildung profitieren.
  • Die spezielle Zusammensetzung verhindert das Zuschmieren der Scheibe, selbst auf Aluminium und anderen NE-Metallen.
  • Unsere BASIC CUT-ALL ist die richtige Trennscheibe für alle, die Zeit sparen aber dennoch keine Abstriche bei der Qualität machen möchten.

Vorteil:

  • Universeller Einsatz auf unterschiedlichsten Materialien
  • Leichtgängiges Trennen
  • Geringe Gratbildung

Werkstoff:

  • Edelstahl, Stahl, Nichteisenmetalle, Gestein, Kunststoff / PVC

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Für Trennaufgaben auf zahlreichen Werkstoffen