Tyrolit Fächerscheibe gerade 115x22,23 mm 28N ZA40 BASIC Stahl/Inox

Artikel-Nr.: 34704496
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
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
Artikelnummer 34704496
EAN / GTIN 9009013119885
Herstellernummer 34704496
L-Nummer L50140 104010
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die neuen BASIC 2in1 Fächerscheiben bieten Effizienz und Haltbarkeit zu einem attraktiven Preis.
  • Ganz gleich, ob Sie mit Stahl oder Edelstahl arbeiten, dieses Werkzeug meistert auch die schwierigsten Aufgaben.
  • Durch das neue Design mit 30% mehr Leinen, profitieren Sie von einer klar erhöhten Standzeit.
  • Mit unseren BASIC 2in1 Fächerscheiben können Sie sicher sein, dass Ihr Projekt schnell und präzise erledigt wird.

Vorteil:

  • Erhöhte Lebensdauer durch neues Design mit 30% mehr Leinen
  • Guter spezifischer Abtrag
  • Effizienz und Haltbarkeit zu einem attraktiven Preis

Verwendung:

  • Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
  • Korngröße 80/120 für feines Arbeiten

Werkstoff:

  • Stahl, Edelstahl

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Diese Fächerscheiben eignen sich perfekt für die schnelle und präzise Anwendung auf Stahl und Edelstahl.