EFN WDNX 0904-E04 IS35 Doppelseitige Keramikschneideinsätze mit 4 Schneidkanten für das Hochvorschubfräsen

Artikel-Nr.: 3469826
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3469826
EAN / GTIN 7291075597431
Herstellernummer 3469826

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 12 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 7 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 9 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 12 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 5 mm

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb