Tyrolit ONE Schruppscheibe 150x6x22,23 mm A30Q Stahl/Inox

Artikel-Nr.: 34689648
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 34689648
EAN / GTIN 9009013080024
Herstellernummer 34689648
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • ONE

Beschreibung:

  • Effiziente Schruppscheibe für den Flächen- und Kantenschliff auf Stahl und Edelstahl.
  • Geeignet für alle gängigen Winkelschleifer.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80m/s
  • Spezifikation: A 30 Q- BFO
  • Abmessung: D x U x H = 150 x 6 x 22,23

Vorteil:

  • Schnelles und komfortables Arbeiten ohne großen Kraftaufwand
  • Gewohnte Tyrolit-Qualität zum Einstiegspreis
  • Perfekt für Heimwerker, aber auch für Profis geeignet

Werkstoff:

  • Edelstahl/Stahl

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Für das Flächen- und Kantenschleifen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten