Tyrolit Fächerscheibe TWINFLAP gerade 125x22,23 mm 28N D/C200 PREMIUM Gestein

Artikel-Nr.: 34673967
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
Artikelnummer 34673967
EAN / GTIN 9003173158050
Herstellernummer 34673967
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die PREMIUM TWINFLAP D/C Fächerscheiben eignen sich hervorragend für das Bearbeiten von Feinsteinzeug, Fliesen, Keramik, Granit, Marmor, Naturstein, Kunststein, Beton und Glas.
  • Durch das verwendete Diamantkorn in Kombination mit Siliziumkarbid ist die Fächerscheibe höchst aggressiv und ermöglicht somit schnellen und effektiven Materialabtrag.
  • Dieses leichte und kompakte Werkzeug eignet sich für alle gängigen Winkelschleifer und bietet Ihnen höchste Anwenderfreundlichkeit beim Schleifen, Anfasen, Egalisieren, Gehren und Glätten von Kanten und Flächen.

Vorteil:

  • Hohe Zerspanungsleistung für schnellen und effektiven Materialabtrag
  • Universell einsetzbar dank Verwendung von Diamantkorn und Siliciumcarbid
  • Hohe Anwenderfreundlichkeit und intuitiv zu handhaben
  • Leichtes, kompaktes Design für besonders vibrations- und geräuscharmes Arbeiten

Verwendung:

  • DGT-DC 60 für maximalen Abtrag
  • DGT-DC 120 für feines Arbeiten
  • DGT-DC 200 zum Finishen

Werkstoff:

  • Gestein

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Zur Bearbeitung von Feinsteinzeug, Fliesen, Keramik, Granit, Marmor, Naturstein, Kunststein, Beton und Glas
  • Ideal zum Schleifen, Anfasen, Egalisieren, Gehren und Glätten von Kanten und Flächen
  • Für alle handelsüblichen Winkelschleifer geeignet