TPSN M-4X0.7-G HETA HSS gerade Gewindebohrer - ISO-metrisches Grobgewinde, nach DIN 13, für Grauguss.

Artikel-Nr.: 3460519
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3460519
EAN / GTIN 7291075587548
Herstellernummer 3460519

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer spiralgenutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M4, Gewindesteigung (TP) 0.7 mm, Nutzlänge (LU) 21 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 4.5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 3.4 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 63 mm
  • Norm DIN 371
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 8 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): M4
  • Gewindesteigung (TP): 0.7 mm
  • Nutzlänge (LU): 21 mm

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb