TPGN M-2.5X0.45-S PMST PM Gun Point Gewindebohrer nach DIN 13 - ISO-metrisches Grobgewinde für die Bearbeitung von rostbeständigem Stahl

Artikel-Nr.: 3460305
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3460305
EAN / GTIN 7291075584998
Herstellernummer 3460305

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer mit Schälanschnitt, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M2.5, Gewindesteigung (TP) 0.45 mm, Nutzlänge (LU) 35 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2.8 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 2.1 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Gesamtlänge (OAL): 50 mm
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 9 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): M2.5
  • Gewindesteigung (TP): 0.45 mm
  • Nutzlänge (LU): 35 mm