PCHL 25.4-24-JHP-QC Grooving, parting, and recessing tools with safety lock clamping for five cutting-edged pentagonal-shaped inserts.

Artikel-Nr.: 3456190
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3456190
EAN / GTIN 7291075570496
Herstellernummer 3456190

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 1/8″, Schneidbreite min. (CWN) 0.02″, Gesamtlänge (OAL) 5.315″

Merkmal:

  • Schneidbreite min. (CWN): 0.02″
  • Schneidbreite max. (CWX): 1/8″
  • Gesamtlänge (OAL): 5.315″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.252″
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″
  • Funktionsbreite (WF): 0.941″
  • Kopflänge (LH): 0.925″
  • Maßsystem: Inch