Beschreibung:
Diese PREMIUM SCM XC Scheibe ist mit der neuesten Generation an Surface Conditioning Material ausgestattet. Dadurch bietet Ihnen das Werkzeug Flexibilität und erhöhte Abtragsleistungen, speziell auf Oberflächen aus Edelstahl und Nichteisenmetallen. Durch die offene Struktur wird ein Zuschmieren effektiv verhindert und die Hitzeentwicklung verringert, was zu längsten Standzeiten führt. Zudem ist diese Scheibe äußerst anwenderfreundlich, da die integrierte Zentrierung nur sehr geringe Vibrationen zulässt. Je nach Anwendung stehen Ihnen unterschiedliche Körnungen zur Auswahl: GROB zum Reinigen und Entrosten, MITTEL für leichtes Entgraten und SEHR FEIN für feinteilige Arbeiten.
Merkmal:
- Form: VLIES Scheibe
- Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl, Kunststoff / PVC, Nichteisenmetalle, Gelcoat, Holz, Composites
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : SCM A MEDIUM XC
- Abmessung (D x H): 125 x 22 mm
- Durchmesser: 125 mm
- Bohrung: 22 mm
- Korngröße: 40
- Werkzeug für: Winkelschleifer
Vorteil:
- Offene Struktur verhindert das Zuschmieren und verringert Hitzeentwicklung
- Sehr geringe Vibrationen dank der integrierten Zentrierung
- Extrem lange Lebensdauer
- Frei von ätzenden Elementen
Verwendung:
- Zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack und zum Reparieren von leicht beschädigten Oberflächen
- Zum Finishen, Mattieren und Angleichen mit sehr geringer Rauheit
- Am besten geeignet für Edelstahl und Nichteisenmetalle
Werkstoff:
- Edelstahl, Stahl, Kunststoff / PVC, Nichteisenmetalle, Gelcoat, Holz, Composites
Passend für:
Empfehlung:
- Verwendung auf regelbaren Winkelschleifer
- Körnung „GROB“ zum Reinigen, Entrosten, Beschichtungen entfernen und „Final Finish“
- Körnung „MEDIUM“ für leichtes Reinigen, Entgraten und „Final Finish“
- Körnung „SEHR FEIN“ als letzter Schritt
Besonderheiten:
- Perfekt für Edelstahl und Nichteisenmetalle
- Beste Standzeit und höchster Abtrag
- Geringe Vibrationen
Hinweis:
- Zum Entfernen von Rost und zum Reparieren von leicht beschädigten Oberflächen
- Zum Finishen, Mattieren und Angleichen mit sehr geringer Rauheit
- Am besten geeignet für Edelstahl und Nichteisenmetalle