TYROLIT CUT-ALL Trockenschnitt-Sägeblätter 125x3x22,23 PREMIUM Universal

Artikel-Nr.: 34502746
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
Produktart Kreissägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34502746
EAN / GTIN 9009013067025
Herstellernummer 34502746
L-Nummer L50140 2041
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die DC ALL Diamanttrennscheibe ist der neue Alleskönner im TYROLIT Sortiment. Das robuste Sägeblatt eignet sich ausgezeichnet für nahezu alle Materialien auf Baustellen, für jegliche Umbauarbeiten im Haus und Garten sowie auch für Feuerwehr-Einsätze. Das Universal-Sägeblatt verfügt über eine sehr hohe Standzeit und bietet ein sauberes Schnittbild.
Universeller Einsatz im Bereich Bau und GaLa: Baumaterialien, Beton, Gestein, Gusseisen, Verbundwerkstoffe, Kunststoffe, Glas, Holz, Bleche und Metallprofile.

Vorteil:

  • Großer Kornüberstand ermöglicht erhöhten Vorschub und ausgezeichnete Schnittleistung
  • Gesteigerte Produktivität, da der Werkzeugwechsel entfällt

Verwendung:

  • Schneiden nahezu alle Materialien im Sanitärbereich, beim Innenausbau oder beim Garten- und Landschaftsbau

Werkstoff:

  • Universal

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Zur Bearbeitung von universellen Baumaterialien, Beton, Gusseisen, Hartgestein, Marmor, Nichteisenmetallen, abrasiven Materialien, Holz, Kunststoff, Verbundstoffen, Fieber- und Panzerglas
  • Bis Ø 230 mm für alle handelsüblichen Winkelschleifer, ab Ø 300 mm für alle gängigen Trennschleifer (auch im Nassschnitt) geeignet