TYROLIT DCU-FC Trockenschnitt-Sägeblätter 125x2x22,23 STANDARD Universal

Artikel-Nr.: 34499940
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 34499940
EAN / GTIN 9009013066868
Herstellernummer 34499940
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Description:

  • Matériaux pouvant être travaillés: Matériaux de construction universels tels que le béton, la brique, la pierre naturelle, l’acier, etc.

Avantage(s):

  • Excellente et rapide performance de coupe grâce à un système auto-affûtant de grains de diamant de haute qualité dans un liant optimal
    Excellente et rapide performance de coupe grâce à un système auto-affûtant de grains de diamant de haute qualité dans un liant optimal
  • Bords de coupe nets grâce au bord de coupe fermé
  • Des noyaux en acier robustes et de haute qualité assurent la stabilité et un fonctionnement silencieux

Utilisation:

  • Particulièrement adapté à l’aménagement de jardins et de paysages

Matière(s):

  • Universel

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • Particulièrement adapté au secteur du jardinage et à l‘aménagement paysager

Remarque(s):

  • Pour le traitement du béton, du béton cellulaire, des tuiles, des briques, de la maçonnerie et des matériaux durs
  • Convient à toutes les meuleuses d’angle disponibles dans le commerce.