FFQ4 D25-05-M12-06 Hochvorschub-Schaftfräser mit FLEXFIT-Gewindeaufnahme für einseitige quadratische Einsätze mit 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3442101
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3442101
EAN / GTIN 7291075554052
Herstellernummer 3442101
L-Nummer L23910 102441

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 21 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Schneidenlänge max. (APMX) 0.7 mm, Gesamtlänge (OAL) 52 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 21 mm
  • Schnittstellen Merkmale M12
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 16.2 mm
  • Durchmesser (DC/DCX): 25 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 25 mm
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.7 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 17.1 mm
  • Funktionslänge (LF): 30 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FFQ4 SOMT 060210T
  • Gesamtlänge (OAL): 52 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 2.2 Degrees
  • Drehmoment (TQ): 0.9 Nxm