AV C6 SEM 1.0 2.4X11.83 Shell Mill Holders with Coolant Holes and CAMFIX (ISO 26623-1) Shanks

Artikel-Nr.: 3428938
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3428938
EAN / GTIN 7291075554304
Herstellernummer 3428938

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 2.4″, Körperlänge (LB) 11.81″, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.48″, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1″, Schaftgrösse (SS) 2.480

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 2.4″
  • Körperlänge (LB): 11.81″
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS): 0.669″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2.48″
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schaftgrösse (SS): 2.480