Kompaktscheibe verpresst 152x13x12,7mm 2C FEIN PREMIUM

Artikel-Nr.: 34190291
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 4 Stück
  • Bestellschritt: 4 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Kompaktscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34190291
EAN / GTIN 8024406063454
Herstellernummer 34190291
L-Nummer L50140 1429
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit den PREMIUM Verpressten Kompaktscheiben bietet Tyrolit ein umfassendes Sortiment in unterschiedlichen Spezifikationen - vom aggressiven, steifen Entgratungswerkzeug bis hin zu einem weichen Werkzeug für perfektes Oberflächenfinish. Damit punkten Sie bei einer Vielzahl an Anwendungen auf Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetallen und Kunststoff. Die weichere Spezifikation verändert in keiner Weise die Oberflächengeometrie Ihres Werkstücks. Gleichzeitig können Sie bei der Verwendung mit dem Geradschleifer besonders schwer zugängliche Stellen effizient bearbeiten. Zudem sind diese PREMIUM Scheiben nicht zuletzt aufgrund ihrer hervorragenden Standzeit anderen ähnlichen Produkten überlegen.

Merkmal:

  • Form: 1 VLIES Verpresste Kompaktscheibe
  • Korngröße: 50
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl, Kunststoff / PVC, Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : UW 2 S FEIN
  • Abmessung (D x T x H): 152 x 13 x 12,7 mm
  • Durchmesser: 152 mm
  • Stärke: 13 mm
  • Bohrung: 12.7 mm
  • Werkzeug für: Geradschleifer & Schleifbock

Vorteil:

  • Maximale Lebensdauer dank geringem Belegen der Scheibe und kühlem Schliff
  • Universell einsetzbares Werkzeug

Verwendung:

  • Zum Entrosten, Entgraten, Entfernen von Kratzern, Überblenden, Satinieren, Finishen und zum Bearbeiten von Schweißnähten

Empfehlung:

  • 2/3 S FEIN zum Entgraten und Polieren
  • 2 A MEDIUM zum Entgraten, Polieren und für Übergänge
  • 6 S FEIN / 6 A MEDIUM zum Entgraten, Abrunden von scharfen Kanten und für Übergänge
  • 8 A GROB zum Entgraten, Abrunden von scharfen Kanten und für Übergänge mit erhöhter Aggressivität