• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Alternativartikel:

Selbstspannendes Bohrfutter, Typ: 6

Artikel-Nr.: 341420 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 0 mm - 8 mm
Außen-⌀ 37 mm
Bohrkopflänge geschlossen 78 mm
Bohrfutterkegel B 10
größter Bohrfutterkegel-⌀ 10,094 mm
Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 341420 6
EAN / GTIN 4045197883209
Herstellernummer 341420 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Industrieausführung
Mit Bohrfutterkegel DIN 238

Verwendung:

Für Ständerbohrmaschinen.
Zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300342887 oder direkt auf die Maschinenspindel.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte