Fächerstift 40x15-6x40 mm A60 BASIC Stahl/Edelstahl/NE-Metall

Artikel-Nr.: 34054751
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Fächerschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34054751
EAN / GTIN 9003170023702
Herstellernummer 34054751
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Auch das Bearbeiten von schwer zugänglichen Stellen wird durch den Einsatz der hochflexiblen Lamellen problemlos erledigt.
Die BASIC* Fächerstifte passen sich durch ihre Flexibilität gut an jede Werkstückkontur an. Die radial angeordneten Lamellen der Fächerstifte können auf unterschiedlichen Werkstoffen eingesetzt werden und erlauben ein genaues Arbeiten bei unterschiedlichen Anwendungen wie Mattieren, Vorpolieren und dem Reinigen von Oberflächen.