UV Shirt High Vis Langarm High Vis Rot XXS

Artikel-Nr.: 338310115500XXS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 338310115500XXS
EAN / GTIN 7330509883549
Herstellernummer 338310115500XXS
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, Birdseye Strick, UV-Schutz, 130g/m²

Details
V-Ausschnitt

Taschen
Lange Ärmel

Funktionalität
Materialien mit Anti-Geruchs-Funktionalität

Reflex
50 mm breite Transferreflexstreifen

Beschreibung:

  • Langärmliges Shirt mit UV-Schutz und V-Auschnitt
  • Bestehend aus Stretch-Stoff mit Anti-Geruch Funktion und zertifiziert nach EN 471/EN ISO 20471 Klasse 2

Norm:

  • Zertifizierungsgruppe C
  • EN ISO 20471, XS-4XL Klasse 2
  • EN 13758-2 UPF 40 +

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb