Beschreibung:
Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 12 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12, Gesamtlänge (OAL) 192.9 mm, Nutzlänge (LU) 122.71 mm
Merkmal:
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 16 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC): 12 mm
- Schneidendurchmesser, max. (DCX): 12.49 mm
- Schneidendurchmesser, min. (DCN): 12 mm
- Bunddurchmesser (DF): 20 mm
- Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 12
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 120-IQ
- Gesamtlänge (OAL): 192.9 mm
- Point Length (PL): 2.71 mm
- Kraglänge (LPR): 144.9 mm
- Nutzlänge (LU): 122.71 mm