9-teiliger Schlagzahlen-Satz DIN 1451, 10 mm Schrifthöhe, 58 - 61 HRC Härte an der Gravur

Artikel-Nr.: 330-510
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 330-510
EAN / GTIN 4027474928384
Herstellernummer 330-510
L-Nummer L80010 2346
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 9-teilige Schlagzahlensatz mit extra schwerer Qualität der Baureihe 330 wird zur problemlosen Kennzeichnung von Werkstücken mit einer Festigkeit von bis zu 1300 N/mm² (42 HRC) in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Der Satz besitzt ein genormtes Schriftbild nach DIN 1451 und eine Härte an der Gravur zwischen 58 und 61 HRC. Die extra schweren Schlagzahlen der Baureihe 330 besitzen einen größeren Schaft, der das Gewicht erhöht und das Einschlagen in das Werkstück wesentlich erleichtert.
  • Besondere Langlebigkeit durch Herstellung im Kaltformverfahren, bei dem der Faserverlauf des Werkstoffs nicht unterbrochen wird
  • Zur Übersicht verpackt in unserer bewährten, bruchsicheren Kunststoffdose

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: NFZ, Technischer Handel, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 90 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 3 9/16
  • Mit Halterung: Nein
  • Schaftbreite [mm]: 16
  • Schaftbreite [inch]: 5/8
  • Härte [HRC]: 58 - 61
  • Schrifthöhe [mm]: 10 mm