DCN 170-051-20R-3D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3202806
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3202806
EAN / GTIN 7291075242331
Herstellernummer 3202806
L-Nummer L24040 26

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 17 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 17.0, Gesamtlänge (OAL) 127.9 mm, Nutzlänge (LU) 53.59 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 17 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 17.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 17 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 25 mm
  • Funktionslänge (LF) 74.81 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 17.0
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 170
  • Gesamtlänge (OAL) 127.9 mm
  • Point Length (PL) 2.59 mm
  • Kraglänge (LPR) 77.9 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 50 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 53.59 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb