Angetriebenes Werkzeug axial, BMT55, Typ: 55-25-IK

Artikel-Nr.: 319929 55-25-IK
Rabatt
1.077,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme BMT55
Werkzeugspannung ER25
L1 64 mm
L2 64 mm
b1 84 mm
x 58,9 mm
Kühlung intern
Produktart Angetriebenes Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319929 55-25-IK
EAN / GTIN 4069515001519
Herstellernummer 319929 55-25-IK
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zum Einsatz auf allen CNC-Drehmaschinen DMG Gildemeister CTX mit Sauter Revolver und Antriebskupplung DIN 5480 oder Maschinen mit BMT-Revolver mit Antriebskupplung DIN 1809. Spannung der Werkzeuge in die AGW über ER-Spannzange mit außenliegender/innenliegender Mutter oder Schnellwechselsystem VARIA VX in Lizenz EWS. Externe Außenkühlung über neuartiges Kühlmittelmanagement, interne Kühlung durch Werkzeug zentral durch die Spindel.
Ausführung IK – Mit Keramikdichtsatz, Drücke bis 70 bar, voll trockenlauffähig. Zum Einsatz an BMT-Sternrevolvern. Übersetzung 1:1. Ausführung mit Innenkühlung (intern) max. 70 bar.

Vorteil:

  • Bauweise gewichts- und geometrieoptimiert.
  • Prozesssicherheit durch hochwertige Komponenten, Langlebigkeit.
  • Übertragung hoher Drehmomente.
  • 100% Kontrolle – jedes AGW wird einem Einlaufprogramm unterzogen.
  • Innenkühlung: speziell entwickelte und patentierte Dichtung.

Verwendung:

Möglichst viele Zerspanungsschritte in einer Aufspannung. Bei Platzmangel (verfügbare Spannplätze) im Revolver.

Passend für:

DMG Gildemeister CTX. Teilweise Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. mit DIN 5480 oder BMT-Revolver mit DIN 1809.
  • ACCUWAY: UT-100; UT-200
  • ALEX-TECH: VT-27G; VT-30BL; VT-33BL
  • CHIAH CHYUN: ML-250; WTS-52; WTS-65
  • DMC: DL 21; DL 22; DL 25
  • DN SOLUTIONS (FRÜHER DOOSAN): LYNX 2600; LYNX 300; PUMA GT2100; PUMA GT2600; PUMA 2100 II; PUMA 2600; PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; SMX 2100; PUMA 1500; PUMA 2000; PUMA 2500; PUMA 230; PUMA 240; PUMA 280; PUMA MX1600; PUMA MX2100
  • FOCUS CNC: FBL-230; FBL-250; FNL-250; FBL-320; FNL-320
  • GANESH: ASL-100; GENTURN WTS-Y2
  • HARDINGE: H-51; T-51; TA-42; TA-51; T-65
  • HEADMAN: HI5000; T55
  • HWACHEON: CUTEX 160; CUTEX 180; VT 450
  • HYUNDAI WIA: HD2200; HD2600; L160; L230; SE2600
  • JYOTI: AX 300
  • LEADWELL: T-7I
  • LMW: LL20
  • MAZAK: QT-EZ 8; QT-EZ 10; QT-EZ 12
  • ROMI: GL 300
  • SMART: NL 2000
  • SMEC: PL 240; PL 250V; SL 1500; SL 2000
  • TAKAMAZ: XT-8; XYT-51; XYT-65
  • TAKISAWA TAIWAN: UX-2000
  • TONGTAI: TD-2000; TD-2500
  • VICTOR: VTURN-A16YSCM; VTURN-A20YSCM; VTURN-A200; VTURN-NP20; VTURN-S20
  • YCM: NTC-1600; NTC-2000

Lieferumfang:

AGW für Spannzange: inkl. Spannmutter und Hakenschlüssel. AGW VARIA VX: inkl. Spannschlüssel.

Sonderzubehör:

Passende Einsätze Varia VX Nr. 319802319888, ER-Schnellwechseladapter Nr. 319761319781, ER-Spannzangen Nr. 308941 – 309878, ER-Spannschlüssel Nr. 309680309745. Drehmoment-Schlüssel Nr. 211750 Gr. 5,7.

Hinweis:

  • Weitere Antriebstypen (z.B. DIN 5482), Übersetzungen, Abmessungen, BMT etc. auf Anfrage: www.hoffmann.ews-tools.com
  • IK-Werkzeuge (interne Kühlung) trockenlauffähig, Kühlmittelfilterung < 50 µm.
  • Empfehlung: Ausführung VARIA VX mit einem Drehmomentwerkzeug (max. 6 Nm) bedienen.
  • Für schwere Fräsarbeiten wird auf Anfrage eine Variante mit Kegelrollenlager empfohlen.

Bitte beachten Sie, dass die Kompatibilität des Halters mit Ihrer Maschine vor dem Kauf eigenständig zu prüfen ist. Für eine korrekte Passform kann kein Gewähr übernommen werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb