Stangengreifer, max. Werkstück-⌀: 65mm

Artikel-Nr.: 319711 65
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

max. Werkstück-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 90 mm
Breite 46 mm
Höhe 85,6 mm
Produktart Stangengreifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319711 65
EAN / GTIN 4062406239169
Herstellernummer 319711 65
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Neuartiges Stangengreifer-Konzept – Ermöglicht Greifen sowohl seitlich als auch frontal.
  • Ermöglicht automatischen Einsatz im Maschinenbetrieb bzw. Programmablauf mit hydraulischer Greiferbetätigung über Kühlmitteldruck (3 – 50 bar).
  • Hochwertige Komponenten: eloxierter Alu-Grundkörper, Verschleiß-Komponenten aus gehärtetem, Stahl und geschliffen bzw. hart überarbeitet.
  • Einmalige Mechanik mit Doppelkugelführung bzw. Doppelkolbenprinzip für maximale Verschleißfestigkeit und Handling hoher Werkstückgewichte (Zug 26 kg, Hub 16 kg).

Vorteil:

  • Keine Kratzspuren am Bauteil (auch Greifen von Fertigteilen).
  • Seitliches Greifen – Greifer kann extrem nah an das Drehfutter bewegt werden.
  • Bewegen hoher Gewichte.
  • Extrem flexibel – Über verschiedene Anschraub-Adapter kann der Greifer sowohl für VDI- als auch BMT-Revolver verwendet werden. Backenschnittstelle 1/16 Zoll × 90°, somit können auch Standard-Aufsatzbacken eingesetzt werden. (BMT nur mit Bohrstangenhalter)
  • Druck und somit Haltekraft partiell einstellbar (75 – 100 %).
  • Äußerst wartungsarm.

Verwendung:

Nachziehen der Stange in der Maschine, u.a. für Maschinen ohne Stangenlader. Automatische Entnahme der fertigen Bauteile und Übergabe von Haupt- zu Gegenspindel möglich. Spannbereich (mit Backen Nr. 319718) 8 – 65 mm.

Sonderzubehör:

Adapter Nr. 319713; 319714; 319716 und Aufsatzbacken Nr. 319718.

Hinweis:

Programmierungs-Hinweise siehe Bedienungsanleitung.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zum seitlichen und frontalen Greifen und Vorziehen von Rund-, Sechs- und Vierkantwerkstücken und Stangen.
  • Zur Montage in VDI- und BMT-Revolver.
  • Nur in Verbindung mit Kühlschmierstoff verwenden.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur in einem abgeschlossenen System ohne Zugriff von außen verwenden.
  • Nur an vorgesehenen Stellen öffnen.
  • Nach Kollision mit anderen Gegenständen, erst nach vollständiger Prüfung wiederverwenden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht als Werkzeughalter oder Lastaufnahmemittel verwenden.
  • Nicht mit Hammer bearbeiten.
  • Nur an beschriebenen Stellen demontieren. Keine anderen Schrauben lösen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte